アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
土間ならし用水平器(ダートフロアレベル)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59165876
品番
DFL-1200
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP
全く新しい水平器の登場
仕様
※校正証明書発行可能
材質
本体:アルミ、ABS、PC、気泡管:アクリル、※校正証明書発行可能
寸法(mm)
15×55×1200
質量(kg)
715
気泡管
感度:0.5mm/m = 0.0286°、精度:±2.5mm/m=±0.1433°以内