アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
床下配管用 排水勾配器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59165901
品番
GL-100
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水平と勾配1台で2役!!
水平・垂直 45°気泡管
仕様
※校正証明書発行可能
材質
本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂
寸法(mm)
175
質量(kg)
148
気泡管
感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内
入数
10
注意
※測定は必ず測定面に当ててご使用下さい。本品の上面・側面・端面では正確な測定はできません。
※測定面に落下等による打痕やセメントやゴミ等の付着がないかご確認の上ご使用下さい。
※気泡管は出荷時には調整固定されています。調整可能ですが、むやみに精度補正機構に触れないで下さい。
※規模の大きな工事等には全体を管理するために、丁張・水糸等の「やりかた」を行い光学測定器等の併用が必要です。