コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
コイズミ(小泉成器)の 卓上備品・テーブルウェア
コイズミ(小泉成器)の カスター・卓上用調味料入れ
充電式電動ミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59166208
品番
KPM0200S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・USB充電式の電動ミル
・マグネット付き土台付属
・錆びない丈夫なセラミック刃
・内容物が見えるキャビン
・粗さ調節可能
付属品
台座、掃除用ブラシ、USBケーブル
仕様
電池持続時間:約60分
幅(mm)
37
質量(kg)
0.16
高さ(mm)
138
奥行(mm)
37
電源
充電式
充電時間
約90分