コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の AV家電
コイズミ(小泉成器)の オーディオ
コイズミ(小泉成器)の ラジオ
AM/FMラジオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59166226
品番
SAD7230W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)
・乾電池/充電池 電源切替え式
・見やすい大表示
・携帯に便利なストラップ付き
・イヤホン付属
付属品
イヤホン、USBケーブル
幅(mm)
70
質量(kg)
0.17
高さ(mm)
120
奥行(mm)
34
電源
単3形アルカリ乾電池×2本
電池使用時間(時間)
約45(アルカリ乾電池使用時)
ヘッドフォン端子
○(共通部分)
チューナー数
AM/FM ワイドFM対応