コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の AV家電
コイズミ(小泉成器)の オーディオ
コイズミ(小泉成器)の ラジオ
シャワーラジオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59166235
品番
SAD7715A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・防雨タイプ
・どこにでも引っ掛ける事ができる大きなフック(360度回転)
・AM/FM受信 ワイドFM対応
・単4乾電池x4本使用(乾電池別売)
幅(mm)
110
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
132
奥行(mm)
70
電源
単4形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池使用時間(時間)
ラジオ受信時:約29(アルカリ乾電池使用時)
チューナー数
AM/FM ワイドFM対応