メイン画像
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HARAX(ハラックス)の 作業台(作業用踏台)
段付踏台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59167635
品番
FL-55
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
天板が広いので楽に作業ができます。
取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。
ただし、取手には全体重はかけないでください。
アングル脚を採用しています。
用途
アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。
仕様
組立式、取手付き
トラスコ品番
696-6674
材質
アルミ製
質量(kg)
3.3
段数
2
踏ざん踏面幅(mm)
142
天板高さ(m)
0.55
踏ざん間隔(mm)
275
高さ(cm)
55
最大使用荷重(kg)
100
天板寸法・幅(mm)
425
天板寸法・奥行(mm)
312
天板寸法(幅×奥行)(mm)
425×312
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません