代表画像
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 靴関連用品
HARAX(ハラックス)の その他靴関連用品
アルミゲタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
59167651
品番
HS-250
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
アルミ製の下駄は軽量ですから、付けたまま移動でき踏台などの昇降がいりません
靴を履いたまま取り付け可能です。
用途
果樹の棚下、ビニールハウス内などでの高所作業時に
仕様
完成品
トラスコ品番
706-1156
材質
アルミ合金
最大使用荷重(kg)
100
使用高さ(mm)
250
注意
※ハイシューの最大使用荷重は100kgですが、衝撃による荷重は考慮していません。
※また、製品をつけたまま転倒すると大ケガをする恐れがありますから、作業は安全を確認しながらゆっくりとおこない、また不整地、傾斜地やコンクリートなどのすべりやすい場所での使用は危険ですので使用しないでください。
※着脱は、イスに腰掛けておこなうと安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません