※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
フルカットミルFCM型インサート ACP300 鋼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59167730
品番
ARG160904 ACP300
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
欠損や熱亀裂に強く、断続切削もOKです。
用途
被削材:鋼
トラスコ品番
400-9703
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
9
インサートホルダ
FCM型
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋼
有効刃長(mm)
切れ刃:9
RoHS指令(10物質対応)
対応