3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
フルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用 ノーズR:0.4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59167775
品番
ARG200904 ACP200
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,898
バスケットに入れる
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
有効切れ刃長:9
ノーズR:0.4
トラスコ品番
166-6560
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
9
インサートホルダ
FCM型
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
プリハードン鋼
有効刃長(mm)
切れ刃:9
RoHS指令(10物質対応)
対応