※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルカットミルFCM型インサート ACZ310 鋳鉄用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 59167827 品番 ARG250902 ACZ310
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。

用途適合被削材:鋳鉄 トラスコ品番166-6558 寸法(mm)ノーズR:0.2 切刃長さ(mm)9 インサートホルダFCM型 コーナーR(mm)0.2 適合被削材種鋳鉄 有効刃長(mm)切れ刃:9 RoHS指令(10物質対応)対応 カッタ径25,26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする