※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
フルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用 有効切れ刃長11
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59167897
品番
ARG321104 ACP200
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
有効切れ刃長:11
ノーズR:0.4
トラスコ品番
166-6562
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
11
インサートホルダ
FCM型
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
プリハードン鋼
有効刃長(mm)
切れ刃:11
RoHS指令(10物質対応)
対応