※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
フルカットミルFCM型インサート ACZ310 鋳鉄用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59167915
品番
ARG321104 ACZ310
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
適合被削材:鋳鉄
トラスコ品番
166-6564
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
11
インサートホルダ
FCM型
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋳鉄
有効刃長(mm)
切れ刃:11
RoHS指令(10物質対応)
対応
カッタ径
32,33