※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサートCC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59168010
品番
CCGM090308FLA H1
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
CKボーリングシステムインサートです。
用途
被削材:アルミニウム
トラスコ品番
776-5819
寸法(mm)
ノーズR:0.8
切刃長さ(mm)
9.52
インサートホルダ
SW用/RW用
適合被削材種
アルミニウム