※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサートCC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59168019
品番
CCGM120408FLA H1
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
CKボーリングシステムインサートです。
用途
被削材:アルミニウム
トラスコ品番
859-5272
寸法(mm)
ノーズR:0.8
切刃長さ(mm)
12.7
インサートホルダ
SW用/RW用
適合被削材種
アルミニウム