カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
”RWカートリッジ”(止まり穴用) 適合チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59168037
品番
CCMM120408EFM AC700G
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
CKボーリングシステムインサートです。
用途
荒加工用(止まり穴用)に。
フラット座面の加工に。
トラスコ品番
300-6905
寸法(mm)
ノーズR:0.8
摘要
鋳鉄用
切刃長さ(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応