CCMP070204EFM  AC820P ”RWカートリッジ”(止まり穴用)  適合チップ カイザー 59168046 CCMP070204EFM  AC820P ”RWカートリッジ”(止まり穴用)  適合チップ カイザー 59168046

”RWカートリッジ”(止まり穴用) 適合チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 59168046 品番 CCMP070204EFM AC820P
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

CKボーリングシステムインサートです。

用途
荒加工用(止まり穴用)に。
フラット座面の加工に。
トラスコ品番382-9201 寸法(mm)ノーズR:0.4 摘要鋼全般用 切刃長さ(mm)7.94 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする