NBC[バッテリー]
”ニューベビーコレット” NBC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合機種
NBS13
トラスコ品番
137-7710
注文コード
59168369
品番
NBC13-7.0-AA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・トラスコ品番
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。
12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。
世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途
ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。
トラスコ品番
137-7710
適合機種
NBS13
等級
AA
振れ精度・口元
1μm
精度(μm)
4d先端振れ:3
把握径(Φmm)
6.50~7.00
RoHS指令(10物質対応)
対応