3/22より値下げ!現場を応援

 

NBC16-12.5-AA ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー] 59168466 NBC16-12.5-AA ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー] 59168466

”ニューベビーコレット” NBC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種NBS16 トラスコ品番137-8031 注文コード59168466 品番NBC16-12.5-AA
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別) 値下げ
5,898
この商品は適合機種・トラスコ品番など106種類から選べます 他の種類を見る

超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。
12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。
世界に誇る口元1μmの振れ精度です。

用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。 トラスコ品番137-8031 適合機種NBS16 等級AA 振れ精度・口元1μm 精度(μm)4d先端振れ:3 把握径(Φmm)12.00〜12.50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする