カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋳鉄
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
59169191
品番
TCGT110204FLA H1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
CKボーリングインサートです。
用途
被削材:鋳鉄
トラスコ品番
400-9541
材質
超硬(K10)
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
11
インサートホルダ
ENH4〜6
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
アルミニウム
有効刃長(mm)
切れ刃:11