カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサート TCGT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
59169200
品番
TCGT110204FN H1ZX
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
CKボーリングインサートです。
用途
被削材:鋳鉄・ダクタイル
トラスコ品番
776-5797
材質
コーティッド超硬
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
11
インサートホルダ
ENH4〜7、ENH6-1J〜3J、ENH7-1J、EB17AJ〜40AJ
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋳鉄、ダクタイル
有効刃長(mm)
切れ刃:11