カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59169218
品番
TPGP080202EL T1500A
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
EWNボーリングヘッド用。
トラスコ品番
434-3395
材質
サーメット
切刃長さ(mm)
8.2
インサートホルダ
ENH1〜3
適合被削材種
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応