カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59169236
品番
TPGP080204EL T2000Z
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
EWNボーリングヘッド用。
トラスコ品番
776-5878
材質
コーティッドサーメット
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
8
インサートホルダ
EWB用/EWN用/EWE用
適合被削材種
鋼