※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59169279
品番
BRG250808 ACP300
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
鋼用
トラスコ品番
365-4477
材質
ACP300
寸法(mm)
ノーズR:0.8
切刃長さ(mm)
8
インサートホルダ
FCR型
適合被削材種
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
カッタ径
25,26
注意
※インサートは10個単位1ケースとなっています。お求めの際にはインサート型番と材種を合わせてご注文ください。
※インサートは各カッタ径専用となっております。異なったインサートをお使いになるとトラブルの原因となりますので、必ずカッタ径に応じたインサートをお求めください。
※フルカットミルFCM型用インサートとの互換性はございません。