※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
フルカットミルFCM型インサート ACM300F ステンレス鋼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
59169288
品番
ARG250904ACM300F
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
有効切れ刃長:9
ノーズR:0.4
トラスコ品番
398-4324
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
9
インサートホルダ
FCM型
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
ステンレス鋼
有効刃長(mm)
切れ刃:9