※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサート CCMM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59169331
品番
CCMP070204EFM CW20KA
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
CKボーリングシステムインサートです。
用途
荒加工用(止まり穴用)に。
フラット座面の加工に。
トラスコ品番
545-6501
材質
CW20KA
寸法(mm)
ノーズR:0.4
摘要
鋳鉄用
切刃長さ(mm)
7.94
品種
コーティッド超硬(K20)
インサートホルダ
EWN、EWE用:ENH6-1F〜ENH6-3F、ENH7-1F、RW用:RW2533E、RW3037E
適合被削材種
鋳鉄
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。