※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SXN-220-24-4.0C SXN型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 59169376 SXN-220-24-4.0C SXN型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 59169376

SXN型アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 59169376 品番 SXN-220-24-4.0C
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ゴムシュー・鉄シューの両方に使用可能です。
走行面は等間隔にアングル材を配置しています。

用途ゴムシュー・鉄シューの建設機械をトラックに積み込むためのブリッジです。 トラスコ品番160-7480 材質アルミニウム合金(A6N01S-T5) 全長(mm)2200 全高(mm)160 有効長(mm)2200 有効幅(mm)240 最大使用質量(kg/セット)4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする