※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
昭和ブリッジ販売の アルミブリッジ
SXN型アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
59169385
品番
SXN-220-30-10A
参考基準価格(税別)
¥431,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
ゴムシュー・鉄シューの両方に使用可能です。
走行面は等間隔にアングル材を配置しています。
用途
ゴムシュー・鉄シューの建設機械をトラックに積み込むためのブリッジです。
トラスコ品番
160-7482
材質
アルミニウム合金(A6N01S-T5)
全長(mm)
2200
全高(mm)
200
有効長(mm)
2200
有効幅(mm)
300
最大使用質量(kg/セット)
10000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません