クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
”スクリューピン・アンカー・シャックル”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59169516
品番
G209-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
用途
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
トラスコ品番
115-0023
材質
合金鋼
寸法d(mm)
92
寸法L1(mm)
146
基本使用荷重(t)
17
寸法a(mm)
98.5
寸法A(mm)
98.5
寸法D(mm)
92
寸法D1(mm)
39.1
寸法d3(mm)
41.4
口幅(mm)
60.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。