クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
クロスビー”ボルトタイプ・チェーン・シャックル”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59169577
品番
G2150-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
トラスコ品番
115-0070
セット内容
本体1個、ボルトナット1組、割ピン1本
材質
合金鋼
寸法L1(mm)
122
基本使用荷重(t)
17
寸法D(mm)
92
寸法D1(mm)
38.1
寸法d3(mm)
41.4
口幅(mm)
60.5