クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの マスターリンク
”マスターリンク”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59169638
品番
A342-38W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途
玉掛け作業用リング
トラスコ品番
115-1496
材質
合金鋼
基本使用荷重(t)
27.7
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
267
寸法T(mm)
40.9