クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの マスターリンク
”ナス型リンク”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59169665
品番
G341-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途
半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに。
トラスコ品番
115-1508
材質
合金鋼
基本使用荷重(t)
9.3
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
210
寸法T(mm)
35