クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
クロスビーの ワイヤークリップ
オープンソケット オープンソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59169681
品番
G416-8-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内部に溝が1本入っています。
用途
ワイヤロープの端末加工用。
トラスコ品番
115-8142
セット内容
ピン(1本)、割ピン(1本)
材質
鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ
寸法(mm)
適合ロープ径:8〜10、適合ワイヤ径:8〜10
全長(mm)
123
寸法L(mm)
57
寸法D(mm)
20.6
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
20.6
寸法C(mm)
12.7
寸法W(mm)
42.9
寸法G(mm)
20.6