クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
クロスビーの ワイヤークリップ
オープンソケット オープンソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59169708
品番
G416-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
内部に溝が1本入っています。
用途
ワイヤロープの端末加工用。
トラスコ品番
115-8137
セット内容
ピン(1本)、割ピン(1本)
材質
鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ
寸法(mm)
適合ロープ径:18、適合ワイヤ径:18
全長(mm)
202
寸法L(mm)
89
寸法D(mm)
35.1
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
38.1
寸法C(mm)
20.6
寸法W(mm)
66.5
寸法G(mm)
31.8