クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
クロスビーの ワイヤークリップ
クローズソケット クローズソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59169769
品番
G417-20-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
内部に溝が1本入っています。
用途
ワイヤロープの端末加工用。
トラスコ品番
115-8178
材質
鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ
寸法(mm)
適合ロープ径:20〜22、適合ワイヤ径:20〜22
全長(mm)
226
寸法L(mm)
102
寸法A(mm)
90.5
寸法D(mm)
49.3
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
25.4
寸法W(mm)
82.5
寸法G(mm)
38.1