クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
クロスビーの ワイヤークリップ
クローズソケット クローズソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59169778
品番
G417-24-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
内部に溝が1本入っています。
用途
ワイヤロープの端末加工用。
トラスコ品番
115-8179
材質
鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ
寸法(mm)
適合ロープ径:24〜26、適合ワイヤ径:24〜26
全長(mm)
254
寸法L(mm)
114
寸法A(mm)
103
寸法D(mm)
58.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
28.7
寸法W(mm)
95.5
寸法G(mm)
44.5