曜日別特売
5365520 多成分ガス検知警報器”イグザム5000” Drager 59169787

 

5365520 多成分ガス検知警報器”イグザム5000” Drager 59169787
5365520 多成分ガス検知警報器”イグザム5000” Drager 59169787

多成分ガス検知警報器”イグザム5000”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード59169787品番5365520
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。
一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。
このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。
データロガー機能搭載です。

付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチトラスコ品番855-8258幅(mm)48高さ(mm)130奥行(mm)44電源(V)NiMH充電池保護等級IP67対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)
注意
※センサーは含まれておりませんので、併せてご選択ください。
※電気化学式センサーを3種まで、接触燃焼式センサーを1種まで装着可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする