曜日別特売
8326357-04 単成分ガス検知警報器”パック8000” Drager 59169839

単成分ガス検知警報器”パック8000”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
対象ガスイソブチレン
イソブチレン
アクリロニトリル
アセチレン
アセトアルデヒド
エチルアルコール
酢酸ビニル
ジエチルエーテル
一酸化窒素
シアン化水素
ホスフィン
アルシン
ジボラン
シラン
塩素
臭素
二酸化塩素
フッ素
アンモニア
イソプロピルアルコール
エチレン
塩化ビニル
OV
酸化エチレン
酸化プロピレン
スチレン
トラヒドロフラン
ブタジエン
プロピレン
ホルムアルデヒド
メタクリル酸メチル
メチルアルコール
オゾン
ホスゲン
内容量1個注文コード59169839品番8326357-04
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。
防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。
データロガー機能を搭載しています。
大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。

トラスコ品番217-8440セット内容ワニ口クリップ、六角レンチ幅(mm)64測定範囲0~300(%LEL)高さ(mm)84奥行(mm)20対象ガスイソブチレン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする