単成分ガス検知警報器”パック6000”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59170189 品番 8326322
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

2年間メンテナンスフリーの使い切りタイプです。
防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。
イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。
360°アラーム警報により、どの角度からも確認できます。

付属品ワニ口クリップ、六角レンチ、専用リチウムイオン電池×1個 トラスコ品番217-8432 幅(mm)64 測定範囲0〜25Vol% 高さ(mm)84 奥行(mm)20 対象ガス酸素

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする