ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 掃除用刷毛
356N ラスター刷毛 黒毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59171571
品番
356N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用可能。
細かな塵や埃を取除いたり、塗装の下地処理等の清掃に便利です。
用途
塗装用/接着剤の塗布用
全長(mm)
230
種類
刷毛
毛丈(mm)
57
サイズ(inch)
3
寸法W(mm)
75
ハンドル
木・スチール
材質(毛)
豚毛・化繊混毛
毛幅(mm)
72
毛色
黒毛
玉厚(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応