YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の 炊飯器/精米機
YAMAZEN(山善)の 炊飯器
炊飯器 3合 5.5合 マイコン式炊飯器 3合炊き 5.5合炊き 一人暮らし マイコン炊飯器 低温調理 温度調理
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59172325
品番
YJT-M05(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
温度調理搭載で料理の幅がグンと広がる充実の炊き分けメニュー搭載マイコン炊飯器
高火力×極厚銅釜
選べるおいしさ3種類(やわらかめ/ふつう/かため)
早炊きモード搭載
用途
炊飯、低温調理などに。マイコン炊飯器 低温調理 温度調理
付属品
しゃもじ、おかゆ用しゃもじ、計量カップ、無洗米専用計量カップ、電源コード
質量(kg)
2.8
色
ブラック
容量
3合
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
425
電源コード(m)
約1.2
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×29×20.4
取扱説明書:
3合・5.5合 取扱説明書(1.01MB)