YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の 炊飯器/精米機
YAMAZEN(山善)の 炊飯器
炊飯器 3合 5.5合 マイコン式炊飯器 3合炊き 5.5合炊き 一人暮らし マイコン炊飯器 低温調理 温度調理
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59172341
品番
YJT-M10(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
温度調理搭載で料理の幅がグンと広がる充実の炊き分けメニュー搭載マイコン炊飯器
高火力×極厚銅釜
選べるおいしさ3種類(やわらかめ/ふつう/かため)
早炊きモード搭載
用途
炊飯、低温調理などに。マイコン炊飯器 低温調理 温度調理
付属品
しゃもじ、おかゆ用しゃもじ、計量カップ、無洗米専用計量カップ、電源コード
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
容量
5.5合
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
635
電源コード(m)
約1.0
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.8×32.5×21
取扱説明書:
3合・5.5合 取扱説明書(1.01MB)