※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X8 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59175360 5X8 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59175360

六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12000本) 注文コード 59175360 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,807
販売価格(税別)
54,370

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。 材質 ピッチ0.8 表面処理ユニクロ 二面幅S(mm)【頭部】88 頭部高さ(mm)【k】3.5 呼び径d5 長さl(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする