※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全182種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6000本)
注文コード
59175500
品番
6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,944
販売価格(税別)
¥
29,040
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
ピッチ
1
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
【頭部】1010
頭部高さ(mm)
【k】4
呼び径d
6
長さl(mm)
8