※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全163種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1200本)
注文コード
59182247
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,453
販売価格(税別)
¥
22,230
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。
種別
半ねじ
材質
鉄
ピッチ
1.25
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
二面幅S(mm)
【頭部】1313
頭部高さ(mm)
【k】5.5
呼び径d
8
長さl(mm)
40