※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6 六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 59188030 6 六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 59188030

六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(15000本) 注文コード 59188030 品番 6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,576
販売価格(税別)
34,160

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 高さ(mm)【m】5 ピッチ1 二面幅S(mm)【六角】10 呼び径d6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする