曜日別特売
16 六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 59188066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16 六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 59188066
16 六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 59188066

六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1000本)
呼び径d16
ピッチ2
二面幅S(mm)【六角】24
内容量1ケース(1000本)注文コード59188066品番16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,607
販売価格(税別)
22,370

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質高さ(mm)【m】13ピッチ2二面幅S(mm)【六角】24呼び径d16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする