※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(30000本)
1ケース(84000本)
1ケース(42000本)
1ケース(30000本)
1ケース(12000本)
1ケース(6000本)
1ケース(3000本)
1ケース(2000本)
1ケース(1500本)
1ケース(1000本)
1ケース(500本)
呼び径d
5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
ピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
二面幅S(mm)
【六角】8
【六角】5.5
【六角】7
【六角】8
【六角】10
【六角】13
【六角】17
【六角】19
【六角】22
【六角】24
【六角】30
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30000本)
注文コード
59188669
品番
5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥117,436
販売価格(税別)
¥
106,760
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質
SUS304系
高さ(mm)
【m】4
ピッチ
0.8
二面幅S(mm)
【六角】8
呼び径d
5
RoHS指令(10物質対応)
対応