耐水ヤスリ バンパー用 パット付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59192379 品番028099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリとパットセット。
#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。
サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。
パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。
更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。

用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。 セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚・パット×1個 材質パット:ポリエチレン タイプボディ・バンパー用 ペーパー寸法(mm)140×76 パット寸法(mm)75×65×20 危険物の類別非危険物 入数パット:1個、耐水ヤスリ:12枚入
注意
※ペーパーが目詰まりしたら、こまめに水で洗い流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする