096944 耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン) 59192388

096944 耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン) 59192388
096944 耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン) 59192388
096944 耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン) 59192388
096944 耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン) 59192388
096944 耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン) 59192388
096944 耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン) 59192388
096944 耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン) 59192388
096944 耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン) 59192388
096944 耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン) 59192388

耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59192388品番096944
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

車のボディやバンパーの仕上げやヘッドライト磨きに最適な耐水ヤスリとパットセット。
#1000・#2000・#3000の3種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。
サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。
パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。
更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。

用途
パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。
セット内容#1000×6枚・#2000×6枚・#3000×6枚・パット×1個材質パット:ポリエチレンタイプヘッドライト用ペーパー寸法(mm)140×76パット寸法(mm)75×65×20危険物の類別非危険物入数パット:1個、耐水ヤスリ:18枚入
注意
※ペーパーが目詰まりしたら、こまめに水で洗い流してください。
※ヘッドライト磨きに使用する際は最後にコンパウンドで磨き上げ、コーティング作業もすることがお勧め。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする