曜日別特売
CWA18125N #2000ウェアプレート 幅18mm オイレス工業 59194960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2000ウェアプレート 幅18mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード59194960品番CWA18125N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

固体潤滑剤が分散されているため、任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮します。
無給油で使用できます。
耐荷重性、速度特性、耐摩耗性に優れています。

用途
自動車部品、建設機械、鉄道車両、金型部品、印刷機械、産業用ロボット、工作機械、一般産業機械等
トラスコ品番812-8125材質固体潤滑剤分散型焼結複層軸受幅(mm)18厚さ(mm)10長さL(mm)125取付穴数2取付穴ピッチ(mm)l1:75、l2:25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする